64,60 €/ Stückexkl. MwSt
75,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TDO |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Typ | TDO |
Einbaulänge montiert | 32 mm |
Außendurchmesser Rotor | 32 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 30.9 mm |
Einbaulänge Rotor | 24 mm |
Einbaulänge Stator | 8 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Keramik |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 18 mm |
d7 | 30.9 mm |
d3 | 32 mm |
l1 | 24 mm |
I4 | 8 mm |