Eriks

Gleitringdichtung TDO 018 /L CAR/SIC/N

  • ERIKS:12413576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

175,00 €/ Stückexkl. MwSt

204,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
32 mm
Außendurchmesser Rotor
32 mm
Kammerdurchmesser Stator
30.9 mm
Einbaulänge Rotor
24 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
18 mm
d7
30.9 mm
d3
32 mm
l1
24 mm
I4
8 mm