Eriks

Gleitringdichtung TDO 017 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12413486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

233,50 €/ Stückexkl. MwSt

273,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
17 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
30 mm
Außendurchmesser Rotor
26 mm
Kammerdurchmesser Stator
26.9 mm
Einbaulänge Rotor
23 mm
Einbaulänge Stator
7 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
17 mm
d7
26.9 mm
d3
26 mm
l1
23 mm
I4
7 mm