293,50 €/ Stückexkl. MwSt
343,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TDO |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Typ | TDO |
Einbaulänge montiert | 30 mm |
Außendurchmesser Rotor | 26 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 26.9 mm |
Einbaulänge Rotor | 23 mm |
Einbaulänge Stator | 7 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 16 mm |
d7 | 26.9 mm |
d3 | 26 mm |
l1 | 23 mm |
I4 | 7 mm |