Eriks

Gleitringdichtung TDO 015 /L CER/CAR/N

  • ERIKS:12412725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

35,40 €/ Stückexkl. MwSt

41,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
29 mm
Außendurchmesser Rotor
26 mm
Kammerdurchmesser Stator
26.9 mm
Einbaulänge Rotor
22 mm
Einbaulänge Stator
7 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Keramik
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
15 mm
d7
26.9 mm
d3
26 mm
l1
22 mm
I4
7 mm