Eriks

Gleitringdichtung TDO 015 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

150,50 €/ Stückexkl. MwSt

176,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
29 mm
Außendurchmesser Rotor
26 mm
Kammerdurchmesser Stator
26.9 mm
Einbaulänge Rotor
22 mm
Einbaulänge Stator
7 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
15 mm
d7
26.9 mm
d3
26 mm
l1
22 mm
I4
7 mm