Eriks

Gleitringdichtung TDO 014 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12412366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

148,50 €/ Stückexkl. MwSt

173,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
28 mm
Außendurchmesser Rotor
24 mm
Kammerdurchmesser Stator
23.1 mm
Einbaulänge Rotor
22 mm
Einbaulänge Stator
6 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
14 mm
d7
23.1 mm
d3
24 mm
l1
22 mm
I4
6 mm