Eriks

Gleitringdichtung TDO 013 /R CER/CAR/V

  • ERIKS:12412262
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,90 €/ Stückexkl. MwSt

63,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
13 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
28 mm
Außendurchmesser Rotor
24 mm
Kammerdurchmesser Stator
23.1 mm
Einbaulänge Rotor
22 mm
Einbaulänge Stator
6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Keramik
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
13 mm
d7
23.1 mm
d3
24 mm
l1
22 mm
I4
6 mm