141,00 €/ Stückexkl. MwSt
164,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TDO |
Wellendurchmesser | 13 mm |
Typ | TDO |
Einbaulänge montiert | 28 mm |
Außendurchmesser Rotor | 24 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 23.1 mm |
Einbaulänge Rotor | 22 mm |
Einbaulänge Stator | 6 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 13 mm |
d7 | 23.1 mm |
d3 | 24 mm |
l1 | 22 mm |
I4 | 6 mm |