Eriks

Gleitringdichtung TDO 011 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12411745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

127,00 €/ Stückexkl. MwSt

148,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
11 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
23.5 mm
Außendurchmesser Rotor
22 mm
Kammerdurchmesser Stator
20.6 mm
Einbaulänge Rotor
18 mm
Einbaulänge Stator
5.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
11 mm
d7
20.6 mm
d3
22 mm
l1
18 mm
I4
5.5 mm