Eriks

Gleitringdichtung TDO 010 /R SIC/SIC/N

  • ERIKS:12411455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

179,50 €/ Stückexkl. MwSt

210,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
20.5 mm
Außendurchmesser Rotor
19.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
18.1 mm
Einbaulänge Rotor
15 mm
Einbaulänge Stator
5.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
10 mm
d7
18.1 mm
d3
19.5 mm
l1
15 mm
I4
5.5 mm