Eriks

Gleitringdichtung TDO 010 /R CER/CAR/V

  • ERIKS:12411457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,60 €/ Stückexkl. MwSt

42,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
20.5 mm
Außendurchmesser Rotor
19.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
18.1 mm
Einbaulänge Rotor
15 mm
Einbaulänge Stator
5.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Keramik
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
10 mm
d7
18.1 mm
d3
19.5 mm
l1
15 mm
I4
5.5 mm