Eriks

Gleitringdichtung TDD 040 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12418778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

638,50 €/ Stückexkl. MwSt

747,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDD
Wellendurchmesser
40 mm
Typ
TDD
Einbaulänge montiert
55 mm
Außendurchmesser Rotor
58 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Einbaulänge Rotor
42 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
58 mm
l1
42 mm
I4
13 mm