Eriks

Gleitringdichtung TDD 038 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

555,00 €/ Stückexkl. MwSt

649,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDD
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
TDD
Einbaulänge montiert
55 mm
Außendurchmesser Rotor
56 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Einbaulänge Rotor
42 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
56 mm
l1
42 mm
I4
13 mm