Eriks

Gleitringdichtung TDD 035 /L CER/CAR/E

  • ERIKS:12417877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

139,00 €/ Stückexkl. MwSt

162,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDD
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
TDD
Einbaulänge montiert
49 mm
Außendurchmesser Rotor
49 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
39 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Keramik
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
39 mm
I4
10 mm