Eriks

Gleitringdichtung TDD 033 /R SIC/SIC/N

  • ERIKS:12417451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

491,50 €/ Stückexkl. MwSt

575,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDD
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
TDD
Einbaulänge montiert
49 mm
Außendurchmesser Rotor
46.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
39 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
46.5 mm
l1
39 mm
I4
10 mm