Eriks

Gleitringdichtung TDD 032 /R SIC/TC /E

  • ERIKS:12417038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

629,00 €/ Stückexkl. MwSt

735,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDD
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
TDD
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
45.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
45.5 mm
l1
30 mm
I4
10 mm