Eriks

Gleitringdichtung TDD 032 /R CER/CAR/V

  • ERIKS:12417045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

149,50 €/ Stückexkl. MwSt

174,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDD
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
TDD
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
45.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Keramik
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
45.5 mm
l1
30 mm
I4
10 mm