Eriks

Gleitringdichtung TDD 030 /R SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

437,50 €/ Stückexkl. MwSt

511,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDD
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
TDD
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
44 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
44 mm
l1
30 mm
I4
10 mm