Eriks

Gleitringdichtung TDD 028 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12416023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

373,00 €/ Stückexkl. MwSt

436,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDD
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
TDD
Einbaulänge montiert
39 mm
Außendurchmesser Rotor
42 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
29 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
29 mm
I4
10 mm