Eriks

Gleitringdichtung TDD 028 /L CER/CAR/N

  • ERIKS:12416025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

101,00 €/ Stückexkl. MwSt

118,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDD
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
TDD
Einbaulänge montiert
39 mm
Außendurchmesser Rotor
42 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
29 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Keramik
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
29 mm
I4
10 mm