269,00 €/ Stückexkl. MwSt
314,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TDD |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Typ | TDD |
Einbaulänge montiert | 37 mm |
Außendurchmesser Rotor | 38 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 40 mm |
Einbaulänge Rotor | 27 mm |
Einbaulänge Stator | 10 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 25 mm |
d7 | 40 mm |
d3 | 38 mm |
l1 | 27 mm |
I4 | 10 mm |