Eriks

Gleitringdichtung TDD 025 /L SIC/CAR/N

  • ERIKS:12415538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

245,00 €/ Stückexkl. MwSt

286,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDD
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
TDD
Einbaulänge montiert
37 mm
Außendurchmesser Rotor
38 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
27 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
38 mm
l1
27 mm
I4
10 mm