Eriks

Gleitringdichtung TDD 024 /L SIC/TC /E

  • ERIKS:12415126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

413,00 €/ Stückexkl. MwSt

483,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDD
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
TDD
Einbaulänge montiert
37 mm
Außendurchmesser Rotor
37.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
27 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
37.4 mm
l1
27 mm
I4
10 mm