Eriks

Gleitringdichtung TDD 022 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12414614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

309,50 €/ Stückexkl. MwSt

362,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDD
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
TDD
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
36 mm
Kammerdurchmesser Stator
37 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36 mm
l1
25 mm
I4
10 mm