Eriks

Gleitringdichtung TDD 020 /R CER/CAR/N

  • ERIKS:12414185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,10 €/ Stückexkl. MwSt

55,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDD
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
TDD
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
32.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Keramik
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
32.7 mm
l1
25 mm
I4
10 mm