Eriks

Gleitringdichtung TDD 018 /L CER/CAR/E

  • ERIKS:12413598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

46,00 €/ Stückexkl. MwSt

53,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDD
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
TDD
Einbaulänge montiert
34 mm
Außendurchmesser Rotor
32 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Einbaulänge Rotor
24 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Keramik
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
32 mm
l1
24 mm
I4
10 mm