Eriks

Gleitringdichtung TDD 016 /R SIC/TC /E

  • ERIKS:12413139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

293,50 €/ Stückexkl. MwSt

343,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDD
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
TDD
Einbaulänge montiert
30 mm
Außendurchmesser Rotor
26 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
23 mm
Einbaulänge Stator
7 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
23 mm
I4
7 mm