Eriks

Gleitringdichtung TDD 016 /R CER/CAR/N

  • ERIKS:12413142
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

35,40 €/ Stückexkl. MwSt

41,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDD
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
TDD
Einbaulänge montiert
30 mm
Außendurchmesser Rotor
26 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
23 mm
Einbaulänge Stator
7 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Keramik
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
23 mm
I4
7 mm