Eriks

Gleitringdichtung TDD 014 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

209,50 €/ Stückexkl. MwSt

245,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDD
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
TDD
Einbaulänge montiert
29 mm
Außendurchmesser Rotor
24 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
22 mm
Einbaulänge Stator
7 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
24 mm
l1
22 mm
I4
7 mm