Eriks

Gleitringdichtung TDD 012 /R SIC/TC /V

  • ERIKS:12411869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

239,00 €/ Stückexkl. MwSt

279,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDD
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
TDD
Einbaulänge montiert
25 mm
Außendurchmesser Rotor
22 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Einbaulänge Rotor
18 mm
Einbaulänge Stator
7 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
22 mm
l1
18 mm
I4
7 mm