28,50 €/ Stückexkl. MwSt
33,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TDD |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Typ | TDD |
Einbaulänge montiert | 25 mm |
Außendurchmesser Rotor | 22 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 23 mm |
Einbaulänge Rotor | 18 mm |
Einbaulänge Stator | 7 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Keramik |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 12 mm |
d7 | 23 mm |
d3 | 22 mm |
l1 | 18 mm |
I4 | 7 mm |