Eriks

Gleitringdichtung TDD 010 /L CER/CAR/N

  • ERIKS:12411463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,80 €/ Stückexkl. MwSt

31,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDD
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
TDD
Einbaulänge montiert
22 mm
Außendurchmesser Rotor
19.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
21 mm
Einbaulänge Rotor
15 mm
Einbaulänge Stator
7 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Keramik
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
19.5 mm
l1
15 mm
I4
7 mm