Eriks

Gleitringdichtung TCO 100 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12425315
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

938,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.098,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
100 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
88.5 mm
Außendurchmesser Rotor
123.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
119.5 mm
Einbaulänge Rotor
75 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
100 mm
d7
119.5 mm
d3
123.8 mm
l1
75 mm
I4
13.5 mm