Eriks

Gleitringdichtung TCO 095 /R SIC/CAR/V

  • ERIKS:12424987
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

866,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.013,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
95 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
75.5 mm
Außendurchmesser Rotor
119 mm
Kammerdurchmesser Stator
116.5 mm
Einbaulänge Rotor
62 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
95 mm
d7
116.5 mm
d3
119 mm
l1
62 mm
I4
13.5 mm