594,00 €/ Stückexkl. MwSt
694,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCO |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Typ | TCO |
Einbaulänge montiert | 75.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 111 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 111.5 mm |
Einbaulänge Rotor | 62 mm |
Einbaulänge Stator | 13.5 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 90 mm |
d7 | 111.5 mm |
d3 | 111 mm |
l1 | 62 mm |
I4 | 13.5 mm |