Eriks

Gleitringdichtung TCO 090 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12424725
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

802,00 €/ Stückexkl. MwSt

938,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
90 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
75.5 mm
Außendurchmesser Rotor
111 mm
Kammerdurchmesser Stator
111.5 mm
Einbaulänge Rotor
62 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
90 mm
d7
111.5 mm
d3
111 mm
l1
62 mm
I4
13.5 mm