Eriks

Gleitringdichtung TCO 085 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12424391
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

789,50 €/ Stückexkl. MwSt

923,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
85 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
72.5 mm
Außendurchmesser Rotor
107.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
105.5 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Einbaulänge Stator
13.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
85 mm
d7
105.5 mm
d3
107.5 mm
l1
59 mm
I4
13.5 mm