892,50 €/ Stückexkl. MwSt
1.044,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCO |
Wellendurchmesser | 85 mm |
Typ | TCO |
Einbaulänge montiert | 72.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 107.5 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 105.5 mm |
Einbaulänge Rotor | 59 mm |
Einbaulänge Stator | 13.5 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 85 mm |
d7 | 105.5 mm |
d3 | 107.5 mm |
l1 | 59 mm |
I4 | 13.5 mm |