Eriks

Gleitringdichtung TCO 080 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12424040
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

555,00 €/ Stückexkl. MwSt

649,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
80 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
70.5 mm
Außendurchmesser Rotor
100 mm
Kammerdurchmesser Stator
99.5 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
80 mm
d7
99.5 mm
d3
100 mm
l1
59 mm
I4
11.5 mm