Eriks

Gleitringdichtung TCO 075 /R SIC/CAR/V

  • ERIKS:12423617
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

705,00 €/ Stückexkl. MwSt

824,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
68.5 mm
Außendurchmesser Rotor
98 mm
Kammerdurchmesser Stator
94.5 mm
Einbaulänge Rotor
57 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
75 mm
d7
94.5 mm
d3
98 mm
l1
57 mm
I4
11.5 mm