513,50 €/ Stückexkl. MwSt
600,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCO |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Typ | TCO |
Einbaulänge montiert | 68.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 98 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 94.5 mm |
Einbaulänge Rotor | 57 mm |
Einbaulänge Stator | 11.5 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Edelstahl |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 75 mm |
d7 | 94.5 mm |
d3 | 98 mm |
l1 | 57 mm |
I4 | 11.5 mm |