Eriks

Gleitringdichtung TCO 070 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12423226
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

487,00 €/ Stückexkl. MwSt

569,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
70 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
62.5 mm
Außendurchmesser Rotor
89.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
89.5 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
70 mm
d7
89.5 mm
d3
89.6 mm
l1
51 mm
I4
11.5 mm