Eriks

Gleitringdichtung TCO 068 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12422859
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

501,50 €/ Stückexkl. MwSt

586,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
0 mm
Einbaulänge Rotor
0 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Edelstahl
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
68 mm