Eriks

Gleitringdichtung TCO 068 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422860
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

757,00 €/ Stückexkl. MwSt

885,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
33.4 mm
Einbaulänge Rotor
33.4 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
68 mm
l1
33.4 mm