Eriks

Gleitringdichtung TCO 068 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422854
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

757,00 €/ Stückexkl. MwSt

885,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
59 mm
Einbaulänge Rotor
59 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
68 mm
l1
59 mm