Eriks

Gleitringdichtung TCO 068 /R SIC/CAR/V

  • ERIKS:12422861
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

659,50 €/ Stückexkl. MwSt

771,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
68 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
29 mm
Einbaulänge Rotor
29 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
68 mm
l1
29 mm