Eriks

Gleitringdichtung TCO 065 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12422497
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

639,50 €/ Stückexkl. MwSt

748,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
62.5 mm
Außendurchmesser Rotor
84 mm
Kammerdurchmesser Stator
84.5 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
65 mm
d7
84.5 mm
d3
84 mm
l1
51 mm
I4
11.5 mm