Eriks

Gleitringdichtung TCO 065 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422490
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

738,00 €/ Stückexkl. MwSt

863,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TCO
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
TCO
Einbaulänge montiert
62.5 mm
Außendurchmesser Rotor
84 mm
Kammerdurchmesser Stator
84.5 mm
Einbaulänge Rotor
51 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
65 mm
d7
84.5 mm
d3
84 mm
l1
51 mm
I4
11.5 mm