639,50 €/ Stückexkl. MwSt
748,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TCO |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Typ | TCO |
Einbaulänge montiert | 62.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 84 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 84.5 mm |
Einbaulänge Rotor | 51 mm |
Einbaulänge Stator | 11.5 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Nein |
d1 | 65 mm |
d7 | 84.5 mm |
d3 | 84 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 11.5 mm |